text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8157 Llave de crimpar para terminal de cable 26-6AWG 220mm de longitud


Para contactos no aislados con manguito de engaste cerrado (prensado W) hasta 16 mm² / AWG 6 y terminales tubulares hasta 10 mm² / AWG 6, Fácil de manejar, Bloqueo positivo liberable, Mangos conformados amoldables a la mano, Acero especial GEDORE, acabado gun-metal, Campo de aplicación: 1: 0,1-0,35 mm² / 26-22 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 1,5-2,5 m

Artículo No. 6U818732
Adecuado para Terminales de cable y conectores
Longitud (mm) 220
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) ['0.100', '16.000']
Rango AWG ['6.000', '26.000']
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para Terminales de cable y conectores
Longitud (mm) 220
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) ['0.100', '16.000']
Rango AWG ['6.000', '26.000']
Insertos intercambiables No
Marca Gedore
Model 8157

Descripción

Para contactos no aislados con manguito de engaste cerrado (prensado W) hasta 16 mm² / AWG 6 y terminales tubulares hasta 10 mm² / AWG 6, Fácil de manejar, Bloqueo positivo liberable, Mangos conformados amoldables a la mano, Acero especial GEDORE, acabado gun-metal, Campo de aplicación: 1: 0,1-0,35 mm² / 26-22 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 4: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 5: 10,0-16,0 mm² / 8-6 AWG

Números de artículo

Artículo No. 6U818732
EAN 4010886939215
UBB 500632599105
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 2836858
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.