text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8155 Llave de crimpar para conector aislado 20-10AWG 220mm de longitud


Para conectores aislados rojos, azules y amarillos, como terminales de cable, terminales de cable con clavija, clavijas planas, tomas planas, clavijas redondas, tomas redondas, conectores de empuje y conectores paralelos, Fácil de manejar, Bloqueo positivo liberable, Mangos conformados amoldables a la mano, Acero especial GEDORE, acabado gun-metal, Ámbi

Artículo No. 1K187302
Adecuado para Varias aplicaciones
Longitud (mm) 220
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) ['0.500', '6.000']
Rango AWG ['10.000', '20.000']
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para Varias aplicaciones
Longitud (mm) 220
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) ['0.500', '6.000']
Rango AWG ['10.000', '20.000']
Marca Gedore
Model 8155

Descripción

Para conectores aislados rojos, azules y amarillos, como terminales de cable, terminales de cable con clavija, clavijas planas, tomas planas, clavijas redondas, tomas redondas, conectores de empuje y conectores paralelos, Fácil de manejar, Bloqueo positivo liberable, Mangos conformados amoldables a la mano, Acero especial GEDORE, acabado gun-metal, Ámbito de aplicación: Campo de aplicación: 1: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 2: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG

Números de artículo

Artículo No. 1K187302
EAN 4010886939192
UBB 500632598784
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 2836823
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.