Nedtrain Oud
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
Alicates & pinzas
Alicates de pinza
Alicates de teléfono o radio
8B992558
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
Gedore 8137-200 JC Alicate para mecánica 18.5mm profundidad boca curva punta fina cromado 200mm
Añadir catálogo
Artículo No.
8B992558
Aislamiento
Sí
Con cortador de alambre
No
Peso
231
Longitud (mm)
200
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Con cortador de alambre
No
Peso
231
Longitud (mm)
200
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud mandíbula (mm)
74
Con pinza de corte diagonal
No
Anchura del cabezal (mm)
18.5
Con función de desaislado
No
Forjado
Sí
Altura del cabezal (mm)
9.5
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8137-200 JC
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Mordazas cónicas redondeadas planas, superficies de agarre con estrías cruzadas, Con punta fina, Las mordazas suavemente curvadas permiten sujetar y agarrar en lugares inaccesibles, GEDORE acero especial templado y revenido, forjado en estampación, endurecido en aceite y recocido, JC = cromado, con cubiertas de mango de 2 componentes
Números de artículo
Artículo No.
8B992558
EAN
4010886672310
UBB
500642375017
UNSPSC
27112148
Artículo del fabricante nr
6723190