Nedtrain Oud
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
Alicates & pinzas
Alicates de pinza
Alicates de teléfono o radio
1D649257
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
Gedore 8136 AB-200 JC Alicate Mecánico 18.5mm Profundidad Mandíbula 45° Punta Acodada Cromado 200mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
1D649257
Aislamiento
Sí
Con cortador de alambre
No
Peso
239
Longitud
200
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Con cortador de alambre
No
Peso
239
Longitud
200
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud mandíbula (mm)
70
Con pinza de corte diagonal
No
Anchura del cabezal (mm)
18.5
Con función de desaislado
No
Forjado
Sí
Altura del cabezal (mm)
9.5
Probado por VDE
No
Model
8136 AB-200 JC
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Mordazas cónicas redondas planas, superficies de agarre en cruz, puntas en ángulo de 45° que permiten el agarre en esquinas, Punta fina, para trabajos seguros en espacios reducidos, GEDORE acero especial templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, JC = cromado, con empuñaduras de 2 componentes, TL = gris acero, con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul
Números de artículo
Artículo No.
1D649257
EAN
4010886672297
UBB
500642374697
UNSPSC
27112148
Artículo del fabricante nr
6722970