Nedtrain Oud
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
Alicates & pinzas
Alicates de pinza
Alicates de teléfono o radio
9V702221
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
Gedore 8136-200 TL Alicate Mecánico 18.5mm Profundidad de Mandíbula Punta Fina Cromado 200mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
9V702221
Aislamiento
Sí
Con cortador de alambre
No
Peso
201
Longitud (m)
200
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud mandíbula (mm)
75.7
Con pinza de corte diagonal
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Con cortador de alambre
No
Peso
201
Longitud (m)
200
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud mandíbula (mm)
75.7
Con pinza de corte diagonal
No
Anchura del cabezal (mm)
18.5
Probado ESD
No
Forjado
Sí
Altura del cabezal (mm)
9.5
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
Ver
Model
8136-200 TL
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9V702221
EAN
4010886672280
UBB
500642374440
UNSPSC
27112148
Artículo del fabricante nr
6722890