text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8133-180 TL Alicate Múltiple Punta Recta Acero Gris 180mm

Artículo No. 3U850015
Aislamiento No
Peso 133
Longitud (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Corte que sobresale No

Especificaciones

Aislamiento No
Peso 133
Longitud (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Corte que sobresale No
Con pinza de corte diagonal
Modelo de baja chispa No
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Forjado
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 8133-180 TL

Descripción

Sujetar, cortar, pelar aislamientos, prensar, estrujar, Mordazas planas redondas, caras de sujeción rectas, dentadas, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC, Para alambre de dureza media, 1.... 6 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, JC = cromado, mangos de 2 componentes, Filo de corte templado adicionalmente por inducción, Versión JC = cromado, con mangos de 2 componentes, Versión TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul

Números de artículo

Artículo No. 3U850015
EAN 4010886877470
UBB 500642344666
UNSPSC 27112148
Artículo del fabricante nr 1997394
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.