Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Cúter y tijeras
Tijeras para metal
Cortacables
7M606260
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
Gedore 8090-170 TL Cortacables aislado por inmersión 15mm 170mm Longitud
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
7M606260
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm)
15
Aislamiento
No
Sección máx. del cable (mm²)
50
Longitud total (mm)
170
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm)
15
Aislamiento
No
Sección máx. del cable (mm²)
50
Longitud total (mm)
170
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con función de desaislado
No
Con protección contra impactos
No
Probado por VDE
No
Model
8090-170 TL
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Fácil corte de precisión, Manejo con una sola mano, No aprieta ni deforma el cable, No apto para alambre de acero, cable metálico y alambre de cobre duro, Muelle de apertura para trabajar sin fatiga, Cantos de corte templados adicionalmente por inducción, Rectificado de precisión para una acción óptima, Nueva geometría del filo de corte, Articulación atornillada ajustable con protección para los dedos, Acero especial templado y revenido, forjado, acabado cañón-metal, con empuñaduras sumergidas, Acero especial templado y revenido, forjado, acabado cañón-metal, Con protección sumergida de la empuñadura
Números de artículo
Artículo No.
7M606260
EAN
4010886946886
UBB
500642371214
UNSPSC
44121618
Artículo del fabricante nr
2959720