Nedtrain Oud
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
Alicates & pinzas
Alicates de anillos
Alicates para anillos interiores curvos
2L230996
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
Gedore 8005 J Alicate de seguridad 305-500mm 705mm
Añadir catálogo
Artículo No.
2L230996
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
Sí
Con muelle
No
Longitud (mm)
705
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
Sí
Con muelle
No
Longitud (mm)
705
Protección de aislamiento 1000 V
No
Rango de sujeción (mm)
305 - 500
Apto para anillos de cierre exteriores
No
Puntas intercambiables
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82032000
Model
8005 J
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Se suministra con seis puntas de apriete diferentes, El anillo de seguridad se aprieta firmemente antes de extraerlo eligiendo una distancia adecuada entre las puntas de apriete. De este modo se evitan movimientos innecesarios de la pinza y el anillo de seguridad puede abrirse por completo. El movimiento paralelo especial de las puntas de apriete y sus hendiduras en la dirección de la presión aplicada garantizan que el anillo de seguridad se sujete firmemente., Utilizando un emparejamiento adecuadamente ancho de las puntas de apriete, el anillo se fija firmemente antes de la carrera real de la pinza. El movimiento paralelo especial de las puntas de apriete y sus escotaduras en la dirección de la presión ejercida garantizan una sujeción firme del anillo de seguridad.
Números de artículo
Artículo No.
2L230996
EAN
4010886670729
UBB
500642367683
UNSPSC
27112140
Artículo del fabricante nr
6707230