Alicates para anillos exteriores curvos
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
Alicates & pinzas
Alicates de anillos
Alicates para anillos exteriores curvos
6X506355
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
Gedore 8005 A Alicates de seguridad 305-500mm 665mm
Añadir catálogo
Artículo No.
6X506355
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
Sí
Con muelle
No
Longitud (mm)
665
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
Sí
Con muelle
No
Longitud (mm)
665
Protección de aislamiento 1000 V
No
Rango de sujeción (mm)
305 - 500
Apto para anillos de cierre exteriores
No
Puntas intercambiables
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8005 A
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Se suministra con cuatro puntas de apriete diferentes, El anillo de seguridad se aprieta de forma segura antes de retirarlo eligiendo una distancia adecuada entre las puntas de apriete. De este modo se evitan movimientos innecesarios de la pinza y el anillo de seguridad puede abrirse por completo. El movimiento paralelo especial de las puntas de apriete y sus escotaduras en la dirección de la presión ejercida garantizan una sujeción firme del anillo de seguridad, DBGM (= patente de utilidad alemana), El movimiento paralelo especial de las puntas de apriete y sus escotaduras en la dirección de la presión ejercida garantizan una sujeción firme del anillo de seguridad.
Números de artículo
Artículo No.
6X506355
EAN
4010886670712
UBB
500642366693
UNSPSC
27112140
Artículo del fabricante nr
6707150