text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 JE 41 Alicates de seguridad 85-140mm 90° punta acodada Acero 310mm

Artículo No. 9L826474
Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) ['85.000', '140.000']
Apto para anillos de cierre exteriores No
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 8000 JE 41

Descripción

DIN 5256 Forma D, bocas acodadas 90°, cuerpo básico del alicate de acero especial al cromo-vanadio GEDORE, puntas prensadas de acero para rodamientos altamente resistente al desgaste, geometría de las puntas con bloqueo por torsión, unión atornillada, gris acero con mangos antideslizantes bañados en azul, gris acero con mangos antideslizantes bañados en azul

Números de artículo

Artículo No. 9L826474
EAN 4010886946343
UBB 500642364615
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 2930862
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.