text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 JE 31 Alicate de seguridad 40-100mm Punta acodada 90° Acero 215mm

Artículo No. 1D670360
Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 215
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 215
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 40
Apto para anillos de cierre exteriores No
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA
Model 8000 JE 31

Descripción

DIN 5256 Forma D, bocas acodadas 90°, cuerpo básico del alicate de acero especial al cromo vanadio GEDORE, puntas prensadas de acero para rodamientos altamente resistente al desgaste, geometría de las puntas con bloqueo por torsión, unión atornillada, gris acero con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul, gris acero con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul

Números de artículo

Artículo No. 1D670360
EAN 4010886946329
UBB 500642364466
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 2930854
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.