Nedtrain Oud
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
Alicates & pinzas
Alicates de anillos
Alicates para anillos interiores curvos
5U806057
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
Gedore 8000 JE 11 Alicate de seguridad 12-25mm punta acodada 90° Acero 130mm
Añadir catálogo
Artículo No.
5U806057
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
Sí
Con muelle
No
Longitud (mm)
30
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
Sí
Con muelle
No
Longitud (mm)
30
Protección de aislamiento 1000 V
No
Rango de sujeción (mm)
['12.000', '25.000']
Apto para anillos de cierre exteriores
No
Puntas intercambiables
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8000 JE 11
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DIN 5256 Forma D, bocas acodadas 90°, cuerpo básico del alicate de acero especial al cromo vanadio GEDORE, puntas prensadas de acero para rodamientos altamente resistente al desgaste, geometría de las puntas con bloqueo por torsión, unión atornillada, gris acero con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul, gris acero con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul
Números de artículo
Artículo No.
5U806057
EAN
4010886946251
UBB
500642364045
UNSPSC
27112140
Artículo del fabricante nr
2930838