text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 J pinzas cyclip 0


DIN 5256 Forma C, Puntas rectas, Acero especial al cromo-vanadio GEDORE forjado, templado y revenido, Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, Negro, con empuñaduras bañadas en azul, Negro, con empuñaduras bañadas en azul

Artículo No. G3005.010.000
Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 41
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 41
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 8 - 13
Apto para anillos de cierre exteriores No
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Gedore

Descripción

DIN 5256 Forma C, Puntas rectas, Acero especial al cromo-vanadio GEDORE forjado, templado y revenido, Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, Negro, con empuñaduras bañadas en azul, Negro, con empuñaduras bañadas en azul

Números de artículo

Artículo No. G3005.010.000
EAN 4010886670323
UBB 240100000167
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 6703240
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.