text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 J 4 EL Alicate de seguridad 85-140mm punta recta 590mm

Artículo No. 5R109990
Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 565
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 565
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) ['85.000', '140.000']
Apto para anillos de cierre exteriores No
Puntas intercambiables
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 8000 J 4 EL

Descripción

Negro, puntas y palanca de bloqueo cincadas, El estribo dentado impide que las patas de los alicates sobrepasen el área de trabajo permitida, Esto garantiza un trabajo seguro incluso en posiciones de montaje ocultas, Pasador de bloqueo sustituible, Palanca de desbloqueo sin estrangulamiento con escotaduras en las empuñaduras, aislada por inmersión en azul, Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, E-8000 J = par de puntas de repuesto, Par de puntas de repuesto disponibles

Números de artículo

Artículo No. 5R109990
EAN 4010886877579
UBB 500642365299
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 2011794
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.