text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 AE 4 Alicate de puntas rectas 85-140mm Acero 330mm

Artículo No. 2R641251
Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 95
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 95
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) ['85.000', '140.000']
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 8000 AE 4

Descripción

DIN 5254 Forma A, bocas rectas, muelle de apertura posicionado interiormente, cuerpo básico del alicate de acero especial al cromo-vanadio GEDORE, puntas prensadas de acero para rodamientos altamente resistente al desgaste, geometría de las puntas con bloqueo por torsión, unión atornillada, color gris acero con mangos antideslizantes por inmersión en rojo, color gris acero con mangos antideslizantes por inmersión en azul

Números de artículo

Artículo No. 2R641251
EAN 4010886946176
UBB 500642361645
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 2930684
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.