Alicates para anillos exteriores curvos
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
Alicates & pinzas
Alicates de anillos
Alicates para anillos exteriores curvos
9Y272920
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
Gedore 8000 AE 11 Alicate de puntas redondeadas 10-25mm 90° acero 135mm
Añadir catálogo
Artículo No.
9Y272920
Aislamiento
Sí
Con muelle
Sí
Longitud (mm)
27
Protección de aislamiento 1000 V
No
Rango de sujeción (mm)
['10.000', '25.000']
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Con muelle
Sí
Longitud (mm)
27
Protección de aislamiento 1000 V
No
Rango de sujeción (mm)
['10.000', '25.000']
Apto para anillos de cierre exteriores
Sí
Puntas intercambiables
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8000 AE 11
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DIN 5254 Forma B, mordazas acodadas 90°, muelle de apertura posicionado interiormente, cuerpo básico del alicate de acero especial al cromo vanadio GEDORE, puntas prensadas de acero para rodamientos altamente resistente al desgaste, geometría de las puntas con bloqueo por torsión, unión atornillada, gris acero con mangos antideslizantes por inmersión en rojo, gris acero con mangos antideslizantes por inmersión en azul
Números de artículo
Artículo No.
9Y272920
EAN
4010886946091
UBB
500642362064
UNSPSC
27112140
Artículo del fabricante nr
2930706