Alicates para anillos exteriores curvos
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
Alicates & pinzas
Alicates de anillos
Alicates para anillos exteriores curvos
9E980029
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
Gedore 8000 AE 01 Alicate de puntas redondas externas 3-10mm 90° punta acodada Acero 135mm
Añadir catálogo
Artículo No.
9E980029
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
Sí
Con muelle
Sí
Longitud (mm)
27
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
Sí
Con muelle
Sí
Longitud (mm)
27
Protección de aislamiento 1000 V
No
Rango de sujeción (mm)
['3.000', '10.000']
Apto para anillos de cierre exteriores
Sí
Puntas intercambiables
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8000 AE 01
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DIN 5254 Forma B, mordazas acodadas 90°, muelle de apertura posicionado interiormente, cuerpo básico del alicate de acero especial al cromo vanadio GEDORE, puntas prensadas de acero para rodamientos altamente resistente al desgaste, geometría de las puntas con bloqueo por torsión, unión atornillada, gris acero con mangos antideslizantes por inmersión en rojo, gris acero con mangos antideslizantes por inmersión en azul
Números de artículo
Artículo No.
9E980029
EAN
4010886946053
UBB
500642361801
UNSPSC
27112140
Artículo del fabricante nr
2930692