text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 AE 0 Alicate de seguridad 3-10mm punta recta acero 145mm

Artículo No. 7V424032
Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 39
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 39
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) ['3.000', '10.000']
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 8000 AE 0

Descripción

DIN 5254 Forma A, bocas rectas, muelle de apertura posicionado interiormente, cuerpo básico del alicate de acero especial al cromo-vanadio GEDORE, puntas prensadas de acero para rodamientos altamente resistente al desgaste, geometría de las puntas con bloqueo por torsión, unión atornillada, acero gris con mangos antideslizantes bañados en rojo, acero gris con mangos antideslizantes bañados en azul

Números de artículo

Artículo No. 7V424032
EAN 4010886946039
UBB 500642360811
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 2930633
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.