text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 A 61 Pinzas Ciclip


Puntas y palanca de bloqueo zincadas, Extremo de la palanca aislado por inmersión en rojo, Protección de los dedos, Brazos de seguridad reforzados, Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, E-8000 A = par de puntas de repuesto, Par de puntas de recambio disponibles

Artículo No. G3001.020.061
Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 585
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 585
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 225 - 400
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1860
Type Circlip Pliers

Descripción

Puntas y palanca de bloqueo zincadas, Extremo de la palanca aislado por inmersión en rojo, Protección de los dedos, Brazos de seguridad reforzados, Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, E-8000 A = par de puntas de repuesto, Par de puntas de recambio disponibles

Números de artículo

Artículo No. G3001.020.061
EAN 4010886671849
UBB 240100029471
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 6718430
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.