text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 A 51 Pinzas Ciclip A 6


Negro, puntas y palanca de bloqueo cincadas, El estribo dentado impide que las patas del alicate sobrepasen el área de trabajo permitida, Esto garantiza un trabajo seguro incluso en posiciones de montaje ocultas, Pasador de bloqueo sustituible, Palanca de desbloqueo sin estrangulamiento con escotaduras en el mango, aislada por inmersión en rojo, Mecaniz

Artículo No. G3002.020.006
Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 585
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 585
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 225 - 400
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1820
Type Circlip Pliers

Descripción

Negro, puntas y palanca de bloqueo cincadas, El estribo dentado impide que las patas del alicate sobrepasen el área de trabajo permitida, Esto garantiza un trabajo seguro incluso en posiciones de montaje ocultas, Pasador de bloqueo sustituible, Palanca de desbloqueo sin estrangulamiento con escotaduras en el mango, aislada por inmersión en rojo, Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, E-8000 A = par de puntas de repuesto, Par de puntas de repuesto disponibles

Números de artículo

Artículo No. G3002.020.006
EAN 4010886670194
UBB 203100011915
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 6701970
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.