text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 A 5 Pinzas Ciclip


Negro, puntas y palanca de bloqueo cincadas, El estribo dentado impide que las patas de los alicates sobrepasen la zona de trabajo permitida, Esto garantiza un trabajo seguro incluso en posiciones de montaje ocultas, Pasador de bloqueo sustituible, Palanca de desbloqueo sin estrangulamiento con escotaduras en el mango, aislada por inmersión en rojo, Mec

Artículo No. G3002.020.005
Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 555
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 555
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 122 - 300
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1800
Type Circlip Pliers

Descripción

Negro, puntas y palanca de bloqueo cincadas, El estribo dentado impide que las patas de los alicates sobrepasen la zona de trabajo permitida, Esto garantiza un trabajo seguro incluso en posiciones de montaje ocultas, Pasador de bloqueo sustituible, Palanca de desbloqueo sin estrangulamiento con escotaduras en el mango, aislada por inmersión en rojo, Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, E-8000 A = par de puntas de repuesto, Par de puntas de repuesto disponibles

Números de artículo

Artículo No. G3002.020.005
EAN 4010886670187
UBB 203100011832
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 6701890
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.