Alicates para anillos exteriores curvos
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
Alicates & pinzas
Alicates de anillos
Alicates para anillos exteriores curvos
2H760055
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
Gedore 8000 A 42 Alicates de seguridad 85-140mm 45° punta acodada 315mm
Añadir catálogo
Artículo No.
2H760055
Aislamiento
Sí
Con muelle
Sí
Longitud (mm)
80.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Rango de sujeción (mm)
['85.000', '140.000']
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Con muelle
Sí
Longitud (mm)
80.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Rango de sujeción (mm)
['85.000', '140.000']
Apto para anillos de cierre exteriores
Sí
Puntas intercambiables
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8000 A 42
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Puntas acodadas 45°, Con muelle de apertura, Con protección de apriete, Acero al cromo vanadio especial forjado, templado y revenido, Mecanizado de precisión, templado en aceite y revenido, Negro, con empuñaduras bañadas en rojo, Negro, con empuñaduras bañadas en azul
Números de artículo
Artículo No.
2H760055
EAN
4010886878101
UBB
500642359847
UNSPSC
27112140
Artículo del fabricante nr
2015072