text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 A 41 Pinzas Ciclip


DIN 5254 Forma B, Puntas acodadas 90°, Con muelle de apertura, Con protección de apriete, Acero al cromo-vanadio especial endurecido y templado, Forjado GEDORE, Mecanizado de precisión, templado en aceite y revenido, Negro, con mangos bañados en rojo, Negro, con mangos bañados en azul

Artículo No. G3001.020.041
Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 64
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 64
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 85 - 140
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Circlip Pliers

Descripción

DIN 5254 Forma B, Puntas acodadas 90°, Con muelle de apertura, Con protección de apriete, Acero al cromo-vanadio especial endurecido y templado, Forjado GEDORE, Mecanizado de precisión, templado en aceite y revenido, Negro, con mangos bañados en rojo, Negro, con mangos bañados en azul

Números de artículo

Artículo No. G3001.020.041
EAN 4010886670279
UBB 240100002064
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 6702780
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.