text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 A 21 Pinzas Ciclip


DIN 5254 Forma B, Puntas acodadas 90°, Con resorte de apertura, Con protección de apriete, Acero al cromo vanadio especial templado y revenido forjado GEDORE, Mecanizado de precisión, templado y revenido en aceite, Negro, con mangos de inmersión roja, Negro, con mangos de inmersión azul

Artículo No. G3001.020.021
Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 43
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 43
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 19 - 60
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 150
Codigo SA 8203200000
Type Circlip Pliers

Descripción

DIN 5254 Forma B, Puntas acodadas 90°, Con resorte de apertura, Con protección de apriete, Acero al cromo vanadio especial templado y revenido forjado GEDORE, Mecanizado de precisión, templado y revenido en aceite, Negro, con mangos de inmersión roja, Negro, con mangos de inmersión azul

Números de artículo

Artículo No. G3001.020.021
EAN 4010886670248
UBB 240100001801
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 6702430
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.