text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 A 12 Alicate de seguridad 10-25mm 45° Punta acodada 140mm

Artículo No. 2K940211
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) ['10.000', '25.000']

Especificaciones

Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) ['10.000', '25.000']
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 8000 A 12

Descripción

Puntas acodadas 45°, Con muelle de apertura, Con protección de apriete, Acero al cromo vanadio especial forjado, templado y revenido, Mecanizado de precisión, templado en aceite y revenido, Negro, con empuñaduras bañadas en rojo, Negro, con empuñaduras bañadas en azul

Números de artículo

Artículo No. 2K940211
EAN 4010886878071
UBB 500642343676
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 2015048
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.