Accesorios de herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Accesorios de herramientas dinamométricas
3F674098
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
Gedore 754-16 Carraca 1» cuadrada 2000Nm Cromo-Vanadio
Añadir catálogo
Artículo No.
3F674098
Diseño
Ajuste de trinquete
Aislamiento
No
Altura
95
Peso
1800
Antimagnético
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Ajuste de trinquete
Aislamiento
No
Altura
95
Peso
1800
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
Otro
A prueba de explosiones
No
Con asa
No
Modelo de artesa
No
Junta universal
No
Tamaño de conexión (mm)
25
Ángulo de giro hacia atrás (°)
10
Reversible
No
Carraca de construcción
No
Apta para puntas
No
Bloqueo de encaje
No
Desbloqueo integrado
No
Mango giratorio
No
Mango extensible
No
Cabezal articulado
No
Cabezal giratorio
No
Apto para vasos
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
754-16
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Permite un apriete controlado en combinación con una llave dinamométrica DREMOMETER, Características: Cabeza de carraca fina y robusta, De acero al cromo-vanadio, Volumen de suministro: Cabeza de carraca, Embalaje individual en bolsa de polietileno, De acero al cromo-vanadio, Volumen de suministro: Cabeza de carraca, Embalaje individual en bolsa de polietileno, *Carga continua máxima de la carraca según DIN EN ISO 6789:2003 y/o carga máxima de la cavidad.
Números de artículo
Artículo No.
3F674098
EAN
4002805754160
UBB
500642429236
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7687150