Accesorios de herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Accesorios de herramientas dinamométricas
5J760415
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
Gedore 754-12 Carraca 1/2» cuadrada 340Nm Acero Cromo-Vanadio 36mm Longitud
Añadir catálogo
Artículo No.
5J760415
Diseño
Ajuste de trinquete
Aislamiento
No
Altura
46
Peso
350
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Ajuste de trinquete
Aislamiento
No
Altura
46
Peso
350
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
A prueba de explosiones
No
Con asa
No
Modelo de artesa
No
Junta universal
No
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Ángulo de giro hacia atrás (°)
7.5
Reversible
No
Carraca de construcción
No
Apta para puntas
No
Bloqueo de encaje
No
Desbloqueo integrado
No
Mango giratorio
No
Mango extensible
No
Cabezal articulado
No
Cabezal giratorio
No
Apto para vasos
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82041100
Model
754-12
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5J760415
EAN
4002805754122
UBB
500642428816
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7686850