text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 754-11 Carraca 3/8» cuadrada 135Nm Acero Cromo-Vanadio 28mm Longitud

Artículo No. 4F986487
Diseño Ajuste de trinquete
Aislamiento No
Altura 40
Peso 150
Antimagnético No

Especificaciones

Diseño Ajuste de trinquete
Aislamiento No
Altura 40
Peso 150
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa No
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 10
Ángulo de giro hacia atrás (°) 20
Reversible No
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 754-11

Descripción

Permite un apriete controlado en combinación con una llave dinamométrica DREMOMETER, Características: Cabeza de carraca fina y robusta, De acero al cromo-vanadio, Volumen de suministro: Cabeza de carraca, Embalaje individual en bolsa de polietileno, De acero al cromo-vanadio, Volumen de suministro: *Carga máxima continua de la carraca según DIN EN ISO 6789:2003 y/o carga máxima de la cavidad.

Números de artículo

Artículo No. 4F986487
EAN 4002805754115
UBB 500642428659
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7686770
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.