Accesorios de herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Accesorios de herramientas dinamométricas
3Z247448
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
Gedore 7218-34 Racor anular 34mm hexagonal 14 x 18mm acero cromo-vanadio 81.3mm longitud
Añadir catálogo
Artículo No.
3Z247448
Ancho de llave (mm)
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Longitud (mm)
81.3
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
14x18 mm
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
34
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Longitud (mm)
81.3
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
14x18 mm
Con manivela
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
34
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
21.5
Altura del cabezal grande (mm)
19
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
50.5
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
No
Marca
Gedore
Model
7218-34
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Forjado, Acero cromovanadio, Cromado mate, Con pasador de expulsión para desbloqueo, Cromado mate, Con pasador de bloqueo
Números de artículo
Artículo No.
3Z247448
EAN
4002805728345
UBB
500642810203
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7679130