Accesorios de herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Accesorios de herramientas dinamométricas
1L451855
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
Gedore 7218-14 Racor anular 14mm hexagonal 14 x 18mm acero cromo-vanadio 61.5mm longitud
Añadir catálogo
Artículo No.
1L451855
Ancho de llave (mm)
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Longitud (mm)
61.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
14x18 mm
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
14
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Longitud (mm)
61.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
14x18 mm
Con manivela
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
14
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
21.5
Altura del cabezal grande (mm)
12
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
30
Anchura del cabezal grande (mm)
23
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
No
Marca
Gedore
Model
7218-14
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Forjado, Acero cromovanadio, Cromado mate, Con pasador de expulsión para desbloqueo, Cromado mate, Con pasador de bloqueo
Números de artículo
Artículo No.
1L451855
EAN
4002805728147
UBB
500642808082
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7693390