Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Gereedschapskast
Todas las categorías
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Herramientas dinamométricas
Accesorios de herramientas dinamométricas
9S633690
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
Gedore 7212-08 Racor anular 8mm hexagonal 9 x 12mm acero cromo-vanadio 40.6mm longitud
Añadir catálogo
Artículo No.
9S633690
Ancho de llave (mm)
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Longitud (mm)
40.6
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Con manivela
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
8
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
8
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Longitud (mm)
40.6
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Con manivela
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
8
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
14.5
Altura del cabezal grande (mm)
8
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
20
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
No
Marca
Gedore
Model
7212-08
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9S633690
EAN
4002805722084
UBB
500642805278
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7691420