text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7212-07 Racor anular 7mm hexagonal 9 x 12mm acero cromo-vanadio 40mm longitud

Artículo No. 5B184987
Ancho de llave (mm)
Diseño Cabeza cuadrada fija
Longitud (mm) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 7
Diseño Cabeza cuadrada fija
Longitud (mm) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Con manivela No
Tamaño de llave pequeño (mm) 7
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 14.5
Altura del cabezal grande (mm) 8
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 20
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Marca Gedore
Model 7212-07

Descripción

Forjado, Acero cromo vanadio, Cromado mate, Con pasador de expulsión para desbloqueo, Cromado mate, Con pasador de bloqueo

Números de artículo

Artículo No. 5B184987
EAN 4002805722077
UBB 500642805013
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7691340
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.