Nedtrain Oud
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Herramientas de medición, inspección y marcaje
Equipos de medición
Reglas de acero con escala de medición
1P117578
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
Gedore 717-30 Regla Acero 1/32 1/16 1/2 Graduación 18 x 300mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
1P117578
Anchura
18
Flexible
Sí
Espesor (mm)
0.5
Peso
10
Longitud (mm)
300
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
18
Flexible
Sí
Espesor (mm)
0.5
Peso
10
Longitud (mm)
300
Material
Acero
Graduación métrica
Sí
Graduación imperial
Sí
Marca
Gedore
Codigo SA
90178010
Model
717-30
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Graduación en el borde superior 1/64, 1/32 y 1/16 pulgadas, graduación en el borde inferior 1/2 mm y 1/1 mm, Graduación grabada para una lectura legible, Lectura de izquierda a derecha, Versión flexible, Acero inoxidable con resorte, Acabado satinado sin reflejos, Dimensiones: 300 x 18 x 0,5 mm, Dimensiones: 300 x 18 x 0,5 mm
Números de artículo
Artículo No.
1P117578
EAN
4010886873687
UBB
500642891898
UNSPSC
27111801
Artículo del fabricante nr
1965603