Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Destornilladores
3C745709
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
Gedore 673 K Portaplaquita 6,3mm Accionamiento hexagonal 1/4» cuadrado 17mm Longitud
Añadir catálogo
Artículo No.
3C745709
Longitud (mm)
17
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
6.3
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
6.3
Probado según ISO 3316
No
Marca
Gedore
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
17
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
6.3
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
6.3
Probado según ISO 3316
No
Marca
Gedore
Model
673 K
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3C745709
EAN
4010886875254
UBB
500642867229
UNSPSC
27112809
Artículo del fabricante nr
2000245