Destornillador de puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Destornillador de puntas
6F167894
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
Gedore 670 K Destornillador de Punta Corta 1/4» Magnético 80mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
6F167894
Flexible
No
Longitud total (mm)
80
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Magnético
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Flexible
No
Longitud total (mm)
80
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Magnético
Sí
Mango en T
No
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Model
670 K
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Con fuerte soporte magnético, acero al vanadio GEDORE, Con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 6,3 (1/4") o C 10 (3/8"), Con fuerte soporte magnético, Acero al vanadio, cromado
Números de artículo
Artículo No.
6F167894
EAN
4010886870389
UBB
500642579477
UNSPSC
27112814
Artículo del fabricante nr
1953796