Tijeras
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
Cúter y tijeras
Tijeras para metal
Tijeras
0S137116
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
Gedore 425026 Tijera de figura para corte a derechas de chapa de 1,2 mm 260 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
0S137116
Longitud (mm)
260
Espesor máx. de la placa (mm)
1.2
Modelo recto
Sí
Marca
Gedore
Model
425026
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
260
Espesor máx. de la placa (mm)
1.2
Modelo recto
Sí
Marca
Gedore
Model
425026
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Con acción de palanca, Autoabrible con muelle instalado, con cerradura, Cantos de corte pulidos, Espesor de chapa máx. 1,2 mm con resistencia 600 N/mm2, Empuñaduras de 2 componentes antideslizantes, Empuñaduras de 2 componentes
Números de artículo
Artículo No.
0S137116
EAN
4017981425063
UBB
500642399298
UNSPSC
44121618
Artículo del fabricante nr
4515760