text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 42 KEL 7 Llave hexagonal extra larga 7mm Acero Cromo-Vanadio 197mm

Artículo No. 2D180810
Longitud total (mm)
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 7
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 197

Especificaciones

Longitud total (mm) 197
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 7
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 197
Con cabeza esférica
Capuchón giratorio
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 42 KEL 7

Descripción

Acero al cromo vanadio 59CrV4, cromado

Números de artículo

Artículo No. 2D180810
EAN 4010886840207
UBB 500642596877
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 1729241
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.