Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
1M180783
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
Gedore 42 EL 9/16AF Llave hexagonal extralarga 9/16» acero cromo-vanadio zincado 294mm
Añadir catálogo
Artículo No.
1M180783
Longitud total (mm)
Aislamiento
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
294
Ancho de llave (pulgadas)
9/16 pulgadas
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
294
Aislamiento
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
294
Ancho de llave (pulgadas)
9/16 pulgadas
Con cabeza esférica
No
Capuchón giratorio
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
42 EL 9/16AF
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Acero al cromo vanadio 61CrSiV5, galvanizado
Números de artículo
Artículo No.
1M180783
EAN
4010886815793
UBB
500642594484
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
1543407