Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
0E219093
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
Gedore 42 EL 5/32AF Llave hexagonal extra larga 5/32» Acero Cromo-Vanadio Cincada 144mm
Añadir catálogo
Artículo No.
0E219093
Longitud total (mm)
Aislamiento
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
144
Ancho de llave (pulgadas)
5/32 pulgadas
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
144
Aislamiento
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
144
Ancho de llave (pulgadas)
5/32 pulgadas
Con cabeza esférica
No
Capuchón giratorio
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
42 EL 5/32AF
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Acero al cromo vanadio 61CrSiV5, galvanizado
Números de artículo
Artículo No.
0E219093
EAN
4010886815724
UBB
500642593072
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
1543326