text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 42 EL 3/32AF Llave hexagonal extralarga Acero al Cromo-Vanadio Cincado 3/32» 114,5mm

Artículo No. 9S084315
Longitud total (mm)
Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 114.5
Ancho de llave (pulgadas) 3/32 pulgadas
Con cabeza esférica No
Capuchón giratorio

Especificaciones

Longitud total (mm) 114.5
Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 114.5
Ancho de llave (pulgadas) 3/32 pulgadas
Con cabeza esférica No
Capuchón giratorio
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82054000
Model 42 EL 3/32AF

Números de artículo

Artículo No. 9S084315
EAN 4010886815779
UBB 500642592652
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 1543377
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.