text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 42 DKEL 8 EL Llave hexagonal doble bola 8mm Acero cromo-vanadio zincado 205mm

Artículo No. 4I275475
Longitud total (mm)
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 205

Especificaciones

Longitud total (mm) 205
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 205
Con cabeza esférica No
Capuchón giratorio
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 42 DKEL 8

Descripción

Fácil de usar donde las llaves Allen hexagonales normales fallarían gracias a una mejor accesibilidad y un perfil bajo, Avance rápido en el trabajo ya que los dos extremos esféricos permiten rodear los salientes, Reduce el riesgo de lesiones en los dedos al trabajar en superficies planas, GEDORE acero al vanadio 59CrV4, zincado, Acero al vanadio 59CrV4, galvanizado

Números de artículo

Artículo No. 4I275475
EAN 4010886936887
UBB 500642596208
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 2797151
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.