Destornillador acodado
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
3W011002
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
Gedore 42 DKEL 5 EL Llave hexagonal de doble bola 5mm Acero al cromo vanadio zincado 165mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
3W011002
Longitud total (mm)
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
165
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
165
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
165
Con cabeza esférica
No
Capuchón giratorio
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82054000
Model
42 DKEL 5
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Fácil de usar donde las llaves Allen hexagonales normales fallarían gracias a una mejor accesibilidad y un perfil bajo, Avance rápido en el trabajo ya que los dos extremos esféricos permiten rodear los salientes, Reduce el riesgo de lesiones en los dedos al trabajar en superficies planas, GEDORE acero al vanadio 59CrV4, zincado, Acero al vanadio 59CrV4, galvanizado
Números de artículo
Artículo No.
3W011002
EAN
4010886936856
UBB
500642595622
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
2797127