Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
3Q008521
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
Gedore 42 DKEL 2 EL Llave hexagonal doble bola 2mm Acero cromo-vanadio zincado 102mm
Añadir catálogo
Artículo No.
3Q008521
Longitud total (mm)
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
2
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
102
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
102
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
2
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
102
Con cabeza esférica
No
Capuchón giratorio
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
42 DKEL 2
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Fácil de usar donde las llaves Allen hexagonales normales fallarían gracias a una mejor accesibilidad y un perfil bajo, Avance rápido en el trabajo ya que los dos extremos esféricos permiten rodear los salientes, Reduce el riesgo de lesiones en los dedos al trabajar en superficies planas, GEDORE acero al vanadio 59CrV4, zincado, Acero al vanadio 59CrV4, galvanizado
Números de artículo
Artículo No.
3Q008521
EAN
4010886936818
UBB
500642594898
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
2797089