text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 42 DKEL 10 EL Llave Hexagonal Doble Bola 10mm Acero Cromo-Vanadio Zincado 227mm

Artículo No. 8X569926
Longitud total (mm)
Ancho de llave (mm) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 227
Con cabeza esférica No

Especificaciones

Longitud total (mm) 227
Ancho de llave (mm) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 227
Con cabeza esférica No
Capuchón giratorio
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 42 DKEL 10

Descripción

Fácil de utilizar allí donde las llaves Allen hexagonales normales fallarían gracias a una mejor accesibilidad y un perfil bajo, Avance rápido en el trabajo ya que los dos extremos esféricos permiten rodear los salientes, Reduce el riesgo de lesiones en los dedos al trabajar en superficies planas, GEDORE acero al vanadio 59CrV4, zincado, Acero al vanadio 59CrV4, galvanizado

Números de artículo

Artículo No. 8X569926
EAN 4010886936894
UBB 500642596463
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 2797178
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.