Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
9F602314
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
Gedore 42 DKEL 1,5 EL Llave hexagonal doble bola 1,5mm Acero cromo-vanadio zincado 89mm
Añadir catálogo
Artículo No.
9F602314
Longitud total (mm)
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
1.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
89
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
89
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
1.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
89
Con cabeza esférica
No
Capuchón giratorio
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
42 DKEL 1,5
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Fácil de utilizar allí donde las llaves Allen hexagonales normales fallarían gracias a su mejor accesibilidad y a su perfil bajo, Avance rápido en el trabajo ya que los dos extremos esféricos permiten rodear los salientes, Reduce el riesgo de lesiones en los dedos al trabajar en superficies planas, Acero al vanadio GEDORE 59CrV4, zincado, Acero al vanadio 59CrV4, galvanizado
Números de artículo
Artículo No.
9F602314
EAN
4010886936801
UBB
500642594633
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
2797062