text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 42 32 mm Cabeza allen


GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, tamaños 0,7 mm y 0,9 mm acabado cañón-metal, zincado hasta tamaño 12 mm, cromado hasta tamaño 14 mm, Acero al vanadio 61CrSiV5, galvanizado

Artículo No. G2182.320.001
Longitud total (mm)
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 32
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 157
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 345
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 32
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 157
Diámetro de la hoja (mm) 32
Con cabeza esférica No
Capuchón giratorio No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 3100
Type Hexagon Socket Key

Descripción

GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, tamaños 0,7 mm y 0,9 mm acabado cañón-metal, zincado hasta tamaño 12 mm, cromado hasta tamaño 14 mm, Acero al vanadio 61CrSiV5, galvanizado

Números de artículo

Artículo No. G2182.320.001
EAN 4010886634271
UBB 240120614617
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 6342710
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.