text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3550-UK-LS4 Juego de llaves dinamométricas 1/2» 40-200Nm 499mm 5 piezas

Artículo No. 8D751501
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 2398
Longitud total (mm) 499
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 2398
Longitud total (mm) 499
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Momento de apriete (Nm) ['40.000', '200.000']
Anchura del cabezal (mm) 42.5
Tamaño de conexión (mm) 12.5
División de la escala de precisión (Nm) 1
Con extensión
Con extensión
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 22
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 3550-UK-LS4

Descripción

Llave dinamométrica de eficacia probada en el rango de 40-200 N-m con certificado de prueba, Apriete controlado en el sentido de las agujas del reloj, carraca reversible bidireccional, 1/2 salida de accionamiento, Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017, ajustada a una desviación máxima admisible de +/-3% y, por lo tanto, con una precisión mayor que la estipulada por la norma +/-4%, Muy adecuada para el cambio de neumáticos de automóviles gracias a su 1/2 extensión y a sus vasos de impacto con manguito protector en los tamaños de 17, 19 y 21 mm, Fabricada en Alemania

Números de artículo

Artículo No. 8D751501
EAN 4010886954577
UBB 500704951929
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3107027
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.