Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
1E268970
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
Gedore 3550-30 Torque Wrench 12.5mm 60Nm 591mm
Añadir catálogo
Artículo No.
1E268970
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1740
Longitud total (mm)
591
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1740
Longitud total (mm)
591
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Momento de apriete (Nm)
['60.000', '300.000']
Anchura del cabezal (mm)
42.5
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
10
División de la escala de precisión (Nm)
1
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Altura del cabezal (mm)
22
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Model
3550-30
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con carraca de palanca integrada y con cuadradillo de arrastre para la industria y el comercio, Clasificada según DIN EN 6789:2017 Tipo II Clase A, calibrada con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más precisa que el +/- 4 % exigido en la norma, Incl. certificado de ensayo según DIN EN ISO 6789-2:2017, Para apriete direccional controlado
Números de artículo
Artículo No.
1E268970
EAN
4002805935576
UBB
500673275318
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
2958066