Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
4N268643
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
Gedore 3549-02 Torque Wrench 6.3mm 5Nm 286mm
Añadir catálogo
Artículo No.
4N268643
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
670
Longitud total (mm)
286
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
670
Longitud total (mm)
286
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm)
['5.000', '25.000']
Anchura del cabezal (mm)
25
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
1
División de la escala de precisión (Nm)
0.1
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Altura del cabezal (mm)
21.5
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Model
3549-02
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con carraca de palanca integrada y con cuadradillo de arrastre para la industria y el comercio, Clasificada según DIN EN 6789:2017 Tipo II Clase A, calibrada con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más precisa que el +/- 4 % exigido en la norma, Incl. certificado de ensayo según DIN EN ISO 6789-2:2017, Para apriete direccional controlado
Números de artículo
Artículo No.
4N268643
EAN
4002805935538
UBB
500673274998
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
2958015