Nedtrain Oud
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
Martillo
Martillos de plástico
Martillos absorbentes de impacto
2J234490
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
Gedore 248 H-100 Martillo sin retroceso cabeza poliamida mango nogal 1m
Añadir catálogo
Artículo No.
2J234490
Diseño
Plastic hammer
Longitud (mm)
1.05
Diámetro/anchura de la punta (mm)
100
Sin rebote
Sí
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Plastic hammer
Longitud (mm)
1.05
Diámetro/anchura de la punta (mm)
100
Sin rebote
Sí
Modelo de baja chispa
No
Peso total (g)
6714
Material cabezal
plástico
Marca
Gedore
Codigo SA
3926909790
Model
248 H-100
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Cabezas de poliamida resistentes a las astillas, a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probadas hasta -20° C, Recubiertas de polvo con esmalte plateado efecto martillo, Recubiertas de polvo con esmalte plateado efecto martillo
Números de artículo
Artículo No.
2J234490
EAN
4010883872850
UBB
500642297062
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
8728570